曜日別特売
- たっぷり冷凍保存フリーザーバッグ 大日産業 05086125

たっぷり冷凍保存フリーザーバッグ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個(25枚)
内容量1個(25枚)注文コード05086125品番-
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

プチプチと感覚で閉めやすいWジッパー。日付とメモ欄スペースあり。
大サイズの25枚入。

仕様●サイズ:大(寸法 タテ280×ヨコ270mm)●厚さ:0.06mm●材質:ポリエチレンアズワン品番68-1990-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする