大洋ツール
リーマ HS S柄 HR49
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05088457
品番
HR49.0
参考基準価格(税別)
¥137,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
49
刃長(mm)
180
全長(mm)
355
材質
SKH51
刃数
12
シャンク径(Φmm)
49
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク