曜日別特売
BSOC01 テイコブシャワーチェア 背付 BSOC01シリーズ 幸和製作所 05089056

テイコブシャワーチェア 背付 BSOC01シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-1998-84注文コード05089056品番BSOC01
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

座面高さ5段階調節、コンパクト設計、背もたれ有りのシャワーチェア。

仕様●組み立て寸法:幅510~545×奥行455~490×高さ660~760mm●座面寸法:幅395×奥行295mm●座面高さ:365~465mm 5ポジション●重量:2.6kg●耐荷重:100kg●材質:パイプ/アルミニウム合金、座面・背もたれ/ポリエチレン、パッド/EVA樹脂、脚ゴム/合成ゴム●組み立て式●介護保険購入対象品アズワン品番68-1998-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする