曜日別特売
- アウトドアプロダクツシューズ 708 グレー アサヒシューズ 05089765

- アウトドアプロダクツシューズ 708 グレー アサヒシューズ 05089765
- アウトドアプロダクツシューズ 708 グレー アサヒシューズ 05089765

アウトドアプロダクツシューズ 708 グレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード05089765品番-
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

インソール取外可、かかと部を硬い素材で補強し、歩行時の安定性を高める

サイズ(cm)27標準質量(g/片足)約210(23.5cm)足幅4E材質(底部)合成底アズワン品番68-2001-17材質(表地)合成繊維ヒール(cm)約3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする