- 滅菌缶 角型 ステンレス製 宮本理研工業 05090395

滅菌缶 角型 ステンレス製

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番68-2003-81
内容量1個注文コード05090395品番-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

滅菌缶 ステンレス製(SUS304)

仕様●容量:250mL●規格:角型●内寸法(W×D×H)mm:85×85×255アズワン品番68-2003-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする