着用イメージ
HOP-SCOT
フレクシーヒート 防風タレ ヘルメット用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05091532
品番
920021
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
PUアルミシルバーフィルム採用の「フレクシーヒート」で、ストレッチ性と防風性、抗菌性、反射発熱性、保温性といった多様な機能を兼ね備えたヘルメットタレ。長時間の着用でも快適さを維持します。
用途
保温性・防風性・ストレッチ性・遮熱性・消臭性
仕様
【後頭部】滑り止めテープ / フロント樹脂ボタン開閉
材質
ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート加工) / タレ部品:ABS樹脂
色
B・ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
70
備考
【意匠登録】第1730100号
サイズ(cm)
【前中心丈】13.3【後中心丈】27【裾ぐるり】76
注意
※後頭部:滑り止めテープ。フロント樹脂ボタン開閉。