フレクシーヒート 防風タレ ヘルメット用

フレクシーヒート 防風タレ ヘルメット用 - HOP-SCOTフレクシーヒート 防風タレ ヘルメット用 - HOP-SCOTフレクシーヒート 防風タレ ヘルメット用 - HOP-SCOTフレクシーヒート 防風タレ ヘルメット用 - HOP-SCOTフレクシーヒート 防風タレ ヘルメット用 - HOP-SCOT

PUアルミシルバーフィルム採用の「フレクシーヒート」で、ストレッチ性と防風性、抗菌性、反射発熱性、保温性といった多様な機能を兼ね備えたヘルメットタレ。長時間の着用でも快適さを維持します。

用途
保温性・防風性・ストレッチ性・遮熱性・消臭性
仕様
【後頭部】滑り止めテープ / フロント樹脂ボタン開閉
材質
ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート加工) / タレ部品:ABS樹脂
色
B・ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
70
備考
【意匠登録】第1730100号
サイズ(cm)
【前中心丈】13.3【後中心丈】27【裾ぐるり】76
内容量
1個
注意
※後頭部:滑り止めテープ。フロント樹脂ボタン開閉。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05091532920021
¥5,700
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする