曜日別特売
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040

 

SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040
SJMHC-1875-MI 中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 05092040

中量作業台/耐荷重320kg_移動式_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
この商品は間口・高さ・色など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
1800
高さ(mm)
908
色(天板)
木目柄
注文コード
05092040
品番
SJMHC-1875-MI
参考基準価格(税別)¥117,150販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

天板表面材にメラミン化粧板を使用した均等耐荷重320kg(自重含む)のキャスター付き作業台です。全面パーチクルボード芯の天板でたわみにくく、安心してお使いいただけます。
メラミン化粧板は、耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れます。表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくいため、梱包・検品・検査・仕分けの作業机におすすめです。
軽量作業台・中量作業台に最適です。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。
座り作業台用に高さ748mm、立ち作業台用に高さ908mmをご用意。
天板サイズは10種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
色は3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚グリーンまたは脚アイボリー色があります。
木目柄の天板は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色の天板は表面が梨地仕上げで、照明の写り込みを抑え作業がしやすいです。
全面パーチクルボード芯の天板に脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。
移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
別売りオプション…足元用半面棚板、キャビネット(引出し)などがあります。

用途
軽量作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
質量(kg)
43.3
高さ(mm)
908
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
色(天板)
木目柄
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
100
材質(天板)
メラミン化粧板
ねじ径×長さ(mm)
キャスターねじ部:M12×P1.75×L30
キャスター種類
自在ストッパー付き4個
均等耐荷重(kg)
320(自重含む)
色(本体)
アイボリー
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
320(自重含む)
色(脚部)
アイボリー
注意
※
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚受」および「中間棚板」は後付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする