曜日別特売
L-AHD30 変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ Lazos 05092757

L-AHD30 変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ Lazos 05092757
L-AHD30 変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ Lazos 05092757
L-AHD30 変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ Lazos 05092757
L-AHD30 変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ Lazos 05092757

変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)仕様●長さ:30cm●仕様:DisplayPort オス- HDMI メス 変換アダプター●素材:アルミ合金+高耐久ナイロン●解像度:4K@30Hz●コネクター:DisplayPort オス- HDMI メス●出力デバイス:DisplayPort ポートを搭載するデバイス●入力デバイス:HDMIポートを搭載するディスプレイ・テレビ等●転送方向:単方向/DisplayPort オス- HDMI メス注文コード05092757品番L-AHD30
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高耐久ナイロン編組線素材を採用しているので頑丈な作り、信号ロス・ノイズを極限までシャットアウト、高解像度でゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍

仕様●長さ:30cm●仕様:DisplayPort オス- HDMI メス 変換アダプター●素材:アルミ合金+高耐久ナイロン●解像度:4K@30Hz●コネクター:DisplayPort オス- HDMI メス●出力デバイス:DisplayPort ポートを搭載するデバイス●入力デバイス:HDMIポートを搭載するディスプレイ・テレビ等●転送方向:単方向/DisplayPort オス- HDMI メスアズワン品番68-2008-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする