曜日別特売
712155-1200 スクリューキャップ PP Thermo Scientific Nalgene 05092949

スクリューキャップ PP

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番68-2008-97
内容量1包(12個)注文コード05092949品番712155-1200
参考基準価格(税別)¥11,840販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ

仕様●キャップタイプ:120●材質:PP●カラー:白アズワン品番68-2008-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする