曜日別特売
SUPHC-745-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094377

 

SUPHC-745-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094377
SUPHC-745-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094377
SUPHC-745-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094377
SUPHC-745-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094377
SUPHC-745-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094377
SUPHC-745-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094377
SUPHC-745-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094377
SUPHC-745-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094377
SUPHC-745-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094377
SUPHC-745-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094377
SUPHC-745-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094377
SUPHC-745-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05094377

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
間口(mm)750
奥行(mm)450
高さ(mm)1035
内容量1台注文コード05094377品番SUPHC-745-WW
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付き作業台!
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
高さタイプは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。
天板サイズは20種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行450mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な移動式作業台です。
足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。
移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)

用途
軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
均等耐荷重(kg)
128(自重含む)
間口(mm)
750
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1035
質量(kg)
16.9
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
75
色(天板)
シルキーホワイト
色(本体)
シルキーホワイト
色(脚部)
シルキーホワイト
ねじ径×長さ(mm)
キャスターねじ部:M12×P1.75×L25
キャスター種類
自在ストッパー付き4個
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
128(自重含む)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「半面棚板」は1枚のみ後付け可能です。2枚取付はできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」、「ワイド引き出し」は後付けできません。
※天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35723371
2023-06-18
用途: 作業台として
卸売・小売業

非常に使い勝手の良い作業台です。あと10㎝ほど高さがあれば完璧かと。車輪を交換して活用予定です。

対象商品 : 35723362
2022-02-21
用途: 物流現場作業用
卸売・小売業

物流現場作業用
全体的に高級感があり、高さも大満足です。

対象商品 : 35723362
2015-01-27
用途: 印刷工場内でのさまざまな作業に。

天板の丈夫さなどは満足ですが、キャスターの転がりが良すぎて安定しません。
物を運ぶためのものではないので、ストッパーは利きますがもう少し小さい径のキャスターでよいと思う。

対象商品 : 35723362
2014-02-05
用途: 立ち仕事での作業台。

今現在木製の机を使用している為、今回ワークテーブル150シリーズに変えている最中。
机の高さ的にも扱いやすいので使用している。

対象商品 : 35723387
2014-06-11
用途: 電機制御盤の組み立て

満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする