EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
8
8
8
8.1
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.41
8.42
8.43
8.44
8.45
8.46
8.47
8.48
8.49
8.51
8.52
8.53
8.54
8.55
8.56
8.57
8.58
8.59
8.61
8.62
8.63
8.64
8.65
8.66
8.67
8.68
8.69
8.71
8.72
8.73
8.74
8.75
8.76
8.77
8.78
8.79
8.81
8.82
8.83
8.84
8.85
8.86
8.87
8.88
8.89
8.91
8.92
8.93
8.94
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
刃長(mm)
60
60
65
全長(mm)
115
115
120
125
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05094696
品番
HR+8
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
60
全長(mm)
115
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
8
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート