リーマ HS S柄 HR8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)8.9
8.9
8.7
8.8
8.61
8.62
8.63
8.64
8.65
8.66
8.67
8.68
8.69
8.71
8.72
8.73
8.74
8.75
8.76
8.77
8.78
8.79
8.81
8.82
8.83
8.84
8.85
8.86
8.87
8.88
8.89
8.91
8.92
8.93
8.94
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.41
8.42
8.43
8.44
8.45
8.46
8.47
8.48
8.49
8.51
8.52
8.53
8.54
8.55
8.56
8.57
8.58
8.59
刃長(mm)65
全長(mm)125
内容量1本注文コード05094784品番HR+8.9
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
刃径(Φmm)8.9刃長(mm)65全長(mm)125材質SKH51シャンク径(Φmm)8.9刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする