EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
8.42
8.42
8.42
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.41
8.43
8.44
8.45
8.46
8.47
8.48
8.49
8.51
8.52
8.53
8.54
8.55
8.56
8.57
8.58
8.59
8
8.1
8.7
8.8
8.9
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09
8.61
8.62
8.63
8.64
8.65
8.66
8.67
8.68
8.69
8.71
8.72
8.73
8.74
8.75
8.76
8.77
8.78
8.79
8.81
8.82
8.83
8.84
8.85
8.86
8.87
8.88
8.89
8.91
8.92
8.93
8.94
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
刃長(mm)
60
60
65
全長(mm)
120
115
120
125
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05095168
品番
HR+8.42
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.42
刃長(mm)
60
全長(mm)
120
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
8.42
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート