曜日別特売
L-HD2 HDMIケーブル 3D映像対応 スリムタイプ 1ケース L-HDシリーズ Lazos 05095286

L-HD2 HDMIケーブル 3D映像対応 スリムタイプ 1ケース L-HDシリーズ Lazos 05095286
L-HD2 HDMIケーブル 3D映像対応 スリムタイプ 1ケース L-HDシリーズ Lazos 05095286
L-HD2 HDMIケーブル 3D映像対応 スリムタイプ 1ケース L-HDシリーズ Lazos 05095286
L-HD2 HDMIケーブル 3D映像対応 スリムタイプ 1ケース L-HDシリーズ Lazos 05095286
L-HD2 HDMIケーブル 3D映像対応 スリムタイプ 1ケース L-HDシリーズ Lazos 05095286

HDMIケーブル 3D映像対応 スリムタイプ 1ケース L-HDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(20個)仕様●本体重量:約100g●カラー:黒●長さ:2.0m●ケーブル径:Φ6mm●色域規格:x.v.Color対応●対応音声フォーマット:Dolby Digital/DTS/DVD Audio/SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(タイプA-19ピン)●転送速度:600MHz(18Gbit/s)●HDMI規格●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4K2K解像度で60pへ対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比:21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHz オーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル(4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●対応色深度:48bitまで※1080pのとき(DEEP Color対応)●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器注文コード05095286品番L-HD2
参考基準価格(税別)¥9,840販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。フルHD 3D、4k2kに対応。HEAC対応。高ノイズシールドデザイン(三重シールド)。画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ。特定有害物質使用制限「RoHS指令」に準拠(2024年2月時点)。

仕様●本体重量:約100g●カラー:黒●長さ:2.0m●ケーブル径:Φ6mm●色域規格:x.v.Color対応●対応音声フォーマット:Dolby Digital/DTS/DVD Audio/SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(タイプA-19ピン)●転送速度:600MHz(18Gbit/s)●HDMI規格●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4K2K解像度で60pへ対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比:21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHz オーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル(4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●対応色深度:48bitまで※1080pのとき(DEEP Color対応)●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器アズワン品番68-2016-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする