FG-301RS チップ 200uL FGシリーズ FastGene 05095706

FG-301RS チップ 200uL FGシリーズ FastGene 05095706
FG-301RS チップ 200uL FGシリーズ FastGene 05095706

チップ 200uL FGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10ラック×96本)
アズワン品番68-4033-44
内容量1箱(10ラック×96本)注文コード05095706品番FG-301RS
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

FG301とFG302は、ラックの互換性はありません、それぞれ専用となります。
汎用チップ。

仕様●容量:200μL●包装形態:ラック入り●滅菌済み(電子線)●オートクレーブ滅菌可能●フィルター有無:なし●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●全長:52mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(ラック):ポリプロピレン●カラー(本体):ナチュラル●滅菌期限:製造から60ヶ月●入数:96本×10ラックアズワン品番68-4033-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする