F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8.42
8.41
8.42
8.43
8.44
8.45
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05096166
品番
HR8.420
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.42
刃長(mm)
60
全長(mm)
120
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
8.4
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート