曜日別特売
FGF-2042 フィルターチップ 滅菌済 10uL FGFシリーズ FastGene 05096309

FGF-2042 フィルターチップ 滅菌済 10uL FGFシリーズ FastGene 05096309
FGF-2042 フィルターチップ 滅菌済 10uL FGFシリーズ FastGene 05096309

フィルターチップ 滅菌済 10uL FGFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4034-40
内容量1箱(10ラック×96本)注文コード05096309品番FGF-2042
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。
精密金型設計。ピペットとのフィッティングがソフトです。

仕様●適合ピペット:エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 0.5-10μL(マルチ可)、ギルソン・ピペットマン P-2/P-10、フィンピペット・デジタル 0.2-2.0μL/0.5-10μL(マルチ可)、ザルトリウス・プロライン 0.1-2.5μL/0.5-10μL(マルチ可)、ニチリョー・ニチペットEX 0.1-2μL/0.5-10μL(マルチ可)、A&D・MPAシリーズ MPA-10/MPA-20●容量:10μL●包装形態:ラック入り●滅菌済み(電子線)●フィルター有無:あり●DNase Free●RNase Free●全長:31mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(ラック):ポリプロピレン●滅菌期限:製造から60ヶ月●入数:96本×10ラックアズワン品番68-4034-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする