曜日別特売
FGF-20S2 フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ FastGene 05096345

FGF-20S2 フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ FastGene 05096345
FGF-20S2 フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ FastGene 05096345

フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4034-44
内容量1箱(10ラック×96本)注文コード05096345品番FGF-20S2
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。標準的な20μLフィルターチップ
経済的な詰替え式(リフィル)タイプがございます 。

仕様●適合ピペット:エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 2-20μL(黄)、ギルソン・ピペットマン P-20、フィンピペット・デジタル 2-20μL、ザルトリウス・プロライン 2-20μL、ニチリョー・ニチペットEX 2-20μL、A&D・MPAシリーズ MPA-200●容量:20μL●包装形態:ラック入り●滅菌済み(電子線)●フィルター有無:あり●DNase Free●RNase Free●全長:53mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(ラック):ポリプロピレン●滅菌期限:製造から60ヶ月●入数:96本×10ラックアズワン品番68-4034-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする