曜日別特売
FGF-20S3 フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ FastGene 05096361

FGF-20S3 フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ FastGene 05096361
FGF-20S3 フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ FastGene 05096361

フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4034-45
内容量1箱(10ラック×96本)注文コード05096361品番FGF-20S3
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。標準的な20μLフィルターチップ

仕様●適合ピペット:エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 2-20μL(黄)、ギルソン・ピペットマン P-20、フィンピペット・デジタル 2-20μL、ザルトリウス・プロライン 2-20μL、ニチリョー・ニチペットEX 2-20μL、A&D・MPAシリーズ MPA-200●容量:20μL●包装形態:詰め替え●滅菌済み(電子線)●フィルター有無:あり●DNase Free●RNase Free●全長:53mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(ラック):紙●滅菌期限:製造から60ヶ月●入数:96本×10プレートアズワン品番68-4034-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする