曜日別特売
od284 2way アルミオール 水上レジャー 万方商事 05096791

od284 2way アルミオール 水上レジャー 万方商事 05096791
od284 2way アルミオール 水上レジャー 万方商事 05096791
od284 2way アルミオール 水上レジャー 万方商事 05096791
od284 2way アルミオール 水上レジャー 万方商事 05096791
od284 2way アルミオール 水上レジャー 万方商事 05096791
od284 2way アルミオール 水上レジャー 万方商事 05096791
od284 2way アルミオール 水上レジャー 万方商事 05096791
od284 2way アルミオール 水上レジャー 万方商事 05096791
od284 2way アルミオール 水上レジャー 万方商事 05096791

2way アルミオール 水上レジャー

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1セット
注文コード
05096791
品番
od284
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,399
販売価格(税別)
¥3,090

ボートやカヌーなど、幅広い水上レジャーで活躍するアルミオールです。ジョイントを繋ぐだけの、簡単組み立て仕様。軽くて丈夫なアルミ製で扱いやすく分解式で、コンパクトに収納可能です。パドルやオールとして使える2WAY設計です。

用途
ボートやカヌーなど水上レジャーに。
セット内容
シャフト×4/プレート×2/ジョイント×2
サイズ
シャフト長さ:(約)49.5cm プレートサイズ:(約)37.5cm×15cm
質量(g)
710
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする