曜日別特売

2way アルミオール 水上レジャー

2way アルミオール 水上レジャー - 万方商事2way アルミオール 水上レジャー - 万方商事2way アルミオール 水上レジャー - 万方商事2way アルミオール 水上レジャー - 万方商事2way アルミオール 水上レジャー - 万方商事2way アルミオール 水上レジャー - 万方商事2way アルミオール 水上レジャー - 万方商事2way アルミオール 水上レジャー - 万方商事

ボートやカヌーなど、幅広い水上レジャーで活躍するアルミオールです。ジョイントを繋ぐだけの、簡単組み立て仕様。軽くて丈夫なアルミ製で扱いやすく分解式で、コンパクトに収納可能です。パドルやオールとして使える2WAY設計です。

用途
ボートやカヌーなど水上レジャーに。
セット内容
シャフト×4/プレート×2/ジョイント×2
サイズ
シャフト長さ:(約)49.5cm プレートサイズ:(約)37.5cm×15cm
質量(g)
710
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05096791od284
オープン
¥3,090
¥3,399(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする