リーマ HS S柄 HR9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)9.02
9.02
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.01
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
9.08
9.09
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
9.37
9.38
9.39
9.41
9.42
9.43
9.44
9.45
9.46
9.47
9.48
9.49
9.51
9.52
9.53
9.54
9.55
9.56
9.57
9.58
9.59
9.7
9.8
9.9
9.61
9.62
9.63
9.64
9.65
9.66
9.67
9.68
9.69
9.71
9.72
9.73
9.74
9.75
9.76
9.77
9.78
9.79
9.81
9.82
9.83
9.84
9.85
9.86
9.87
9.88
9.89
9.91
9.92
9.93
9.94
9.95
9.96
9.97
9.98
9.99
刃長(mm)65
全長(mm)125
内容量1本注文コード05096805品番HR+9.02
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
刃径(Φmm)9.02刃長(mm)65全長(mm)125材質SKH51シャンク径(Φmm)9.02刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする