曜日別特売

リーマ HS S柄 HSPTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10刃長(mm)40注文コード05098704品番HSPTR+10-1/5
参考基準価格(税別)¥72,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
刃長(mm)40材質粉末ハイス全長(mm)95刃径(Φmm)10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンク刃数4呼び寸法10-1/5シャンク径(Φmm)16大径(Φmm)17.4コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする