曜日別特売

リーマ HS S柄 HSPTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)15刃長(mm)45注文コード05098792品番HSPTR+15-1/6
参考基準価格(税別)¥97,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
刃長(mm)45材質粉末ハイス全長(mm)100刃径(Φmm)15刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンク刃数6呼び寸法15-1/6シャンク径(Φmm)20大径(Φmm)22コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする