EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HSPTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
45
注文コード
05098835
品番
HSPTR+8-1/8
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
45
材質
粉末ハイス
全長(mm)
100
刃径(Φmm)
8
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
刃数
4
呼び寸法
8-1/8
シャンク径(Φmm)
12
大径(Φmm)
13.25
コーティング
ノンコート