EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HSPTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
22
刃長(mm)
55
注文コード
05098975
品番
HSPTR+22-1/10
参考基準価格(税別)
¥118,100
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
55
材質
粉末ハイス
全長(mm)
115
刃径(Φmm)
22
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
刃数
6
呼び寸法
22-1/10
シャンク径(Φmm)
25
大径(Φmm)
27.2
コーティング
ノンコート