曜日別特売

リーマ HS S柄 HTPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)13刃長(mm)194注文コード05099167品番HTPR+13
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
刃径(Φmm)13刃長(mm)194全長(mm)240材質SKH51シャンク径(Φmm)14刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンク大径(Φmm)16.74コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする