V3E バリュ!V3 ホワイト マジックタイプ V3Eシリーズ マリアンヌ製靴 05099179

V3E バリュ!V3 ホワイト マジックタイプ V3Eシリーズ マリアンヌ製靴 05099179
V3E バリュ!V3 ホワイト マジックタイプ V3Eシリーズ マリアンヌ製靴 05099179
V3E バリュ!V3 ホワイト マジックタイプ V3Eシリーズ マリアンヌ製靴 05099179

バリュ!V3 ホワイト マジックタイプ V3Eシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-4040-30注文コード05099179品番V3E
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

甲部の両サイドにマジックを採用し、調整が自由自在。巾広、甲高の方も足入れが安心です。サイドクールメッシュにより通気性を高め、ムレ感を抑えます。エアーバックの採用によりクッション性が一層よくなりました。

仕様●マジックタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA●色:ホワイト●重量:約350g(23.0cm両足)アズワン品番68-4040-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする