EL2 スーパーエアー! ホワイト マリアンヌ製靴 05099328

EL2 スーパーエアー! ホワイト マリアンヌ製靴 05099328
EL2 スーパーエアー! ホワイト マリアンヌ製靴 05099328
EL2 スーパーエアー! ホワイト マリアンヌ製靴 05099328
EL2 スーパーエアー! ホワイト マリアンヌ製靴 05099328
EL2 スーパーエアー! ホワイト マリアンヌ製靴 05099328

スーパーエアー! ホワイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-4041-50注文コード05099328品番EL2
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ベンチレーションソールを採用。ソールサイドの5本の通気孔が空気の循環を促進し、靴内のこもった熱を排出します。エアーバックの採用によりクッション性が一層よくなりました。
スーパーエアーバージョンに帯電防止機能をプラス。イヤなパチパチを抑えます。サイドクールメッシュとクッションエアースルーインソールによりムレ感を抑えます。

仕様●マジックタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA・帯電防止ラバー●色:ホワイト●重量:約440g(23.0cm両足)アズワン品番68-4041-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする