3850E マリープレアホワイト シューレースタイプメッシュ無し 3850Eシリーズ マリアンヌ製靴 05099827

3850E マリープレアホワイト シューレースタイプメッシュ無し 3850Eシリーズ マリアンヌ製靴 05099827
3850E マリープレアホワイト シューレースタイプメッシュ無し 3850Eシリーズ マリアンヌ製靴 05099827

マリープレアホワイト シューレースタイプメッシュ無し 3850Eシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-4041-37注文コード05099827品番3850E
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

もともと足入れの良いラストに2WAYウィズシステム(インソールと下敷の2枚敷)を採用。エアーバックの採用によりクッション性が一層よくなりました。

仕様●シューレースタイプ●メッシュ無し●素材:合成皮革・EVA・ラバー●色:ホワイト●重量:約360g(23.0cm両足)アズワン品番68-4041-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする