OC2-400【ワケあり】 並丸パス SK(新潟精機) 05100230

並丸パス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は全長・本体寸法など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
410
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×410×14
注文コード
05100230
品番
OC2-400【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥7,298

開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
サイズバリエーションがあります。

用途
丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
全長(mm)
410
本体質量(g)
340
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×410×14
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
ステンレス
板厚(mm)
2.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする