Manfrotto
パッド付き三脚バッグ_80CM
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05100327
品番
MB MBAG80PN【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
フォト並びにビデオキットに最適。
熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。
撥水生地使用。
内寸79cm 雲台側16cm 脚側15cm。
ショルダーストラップで肩掛けが可能。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
三脚コネクション:可
質量(kg)
0.64
色
ブラック
直径(Φcm)
外寸雲台側:23、外寸脚側:15
寸法(cm)
80