曜日別特売
L-2395【ワケあり】 ぶどうの里 手提 小 ヤマニパッケージ 05100379

ぶどうの里 手提 小

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
05100379
品番
L-2395【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

大粒ぶどうが約1kg入る箱。底組み込み式。手を畳むと包装・発送も可能。片面は巨峰のむらさき、片面はマスカットのみどりの柄になっています。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
本体
適合
大粒ぶどう1kg
種別
果物・フルーツ
質量(g)
15.55
外寸(mm)
228×163×150
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする