RS-KR RSバイザー ダイケン 05100589

RS-KR RSバイザー ダイケン 05100589
RS-KR RSバイザー ダイケン 05100589
RS-KR RSバイザー ダイケン 05100589
RS-KR RSバイザー ダイケン 05100589
RS-KR RSバイザー ダイケン 05100589
RS-KR RSバイザー ダイケン 05100589
RS-KR RSバイザー ダイケン 05100589

RSバイザー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
ひさし長さ(mm)2600
2600
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
出幅(mm)1900
内容量1台注文コード05100589品番RS-KR
参考基準価格(税別)¥502,500販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

ダイケン独自の形材形状により高強度を実現!雨音が響きにくい静穏タイプ。

ひさし長さ(mm)
2600
出幅(mm)
1900
仕様
アルミ形材製
色
ブラック
タイプ
遮光タイプ・静音タイプ
勾配
前勾配
注意
※ステー付タイプになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする