ダイケン
RSバイザー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ひさし長さ(mm)
7700
7700
7700
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7800
7900
8000
出幅(mm)
1100
600
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全721種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05100641
品番
RS-K
参考基準価格(税別)
¥635,900
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
ダイケン独自の形材形状により高強度を実現!雨音が響きにくい静穏タイプ。
ひさし長さ(mm)
7700
出幅(mm)
1100
仕様
アルミ形材製
色
ブラック
タイプ
遮光タイプ・静音タイプ
勾配
前勾配
注意
※ステー付きタイプになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません