ダイケン
RSバイザー 木造後付けひさし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ひさし長さ(mm)
3000
3000
3000
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
出幅(mm)
1000
600
700
800
900
1000
1100
1200
色
ステンカラー
シルバー
ステンカラー
ブラック
全672種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05100729
品番
RS-K-W(ステー付きタイプ)
参考基準価格(税別)
¥196,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
外壁仕上げ後でも取り付け可能なアルミひさしです。雨音を抑えた静音設計で、施工も簡単。スタンダードで使いやすい静音タイプのひさしです。
色
ステンカラー
ひさし長さ(mm)
3000
出幅(mm)
1000
仕様
アルミ形材製
タイプ
遮光タイプ・静音タイプ
勾配
前勾配
注意
※ステー付きタイプになります。
※取付可能な外壁は窯業系サイディング(横張り)です。
※下地材から外壁表面の寸法が35~44mmの範囲で取付可能です。
※積雪は50cmを超える前に、早めに雪下しをしてください。
※外壁穴あけ部から水が入らないようにシーリング(別途)を施してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません