ダイケン
RSバイザー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出幅・ひさし長さ
が
719
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
出幅(mm)
600
ひさし長さ(mm)
3400
注文コード
05100817
品番
RS-K
参考基準価格(税別)
¥169,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ダイケン独自の形材形状により高強度を実現!雨音が響きにくい静穏タイプ。
ひさし長さ(mm)
3400
出幅(mm)
600
仕様
アルミ形材製
色
ブラック
タイプ
遮光タイプ・静音タイプ
勾配
前勾配
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません