No.2290 サンダル 黒 No.2290シリーズ マリアンヌ製靴 05101096

No.2290 サンダル 黒 No.2290シリーズ マリアンヌ製靴 05101096
No.2290 サンダル 黒 No.2290シリーズ マリアンヌ製靴 05101096
No.2290 サンダル 黒 No.2290シリーズ マリアンヌ製靴 05101096

サンダル 黒 No.2290シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-4043-55注文コード05101096品番No.2290
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

オフィスワークをサポートする快適サンダル。牛皮に迫るハイレベルな人工皮革を採用。

仕様●素材:人工皮革・EVA●色:黒●重量:約220g(23.0cm両足)アズワン品番68-4043-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする