RS-KR RSバイザー ダイケン 05101122

RS-KR RSバイザー ダイケン 05101122
RS-KR RSバイザー ダイケン 05101122
RS-KR RSバイザー ダイケン 05101122
RS-KR RSバイザー ダイケン 05101122
RS-KR RSバイザー ダイケン 05101122
RS-KR RSバイザー ダイケン 05101122

RSバイザー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は出幅・ひさし長さが719種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
出幅(mm)
700
ひさし長さ(mm)
6400
注文コード
05101122
品番
RS-KR
参考基準価格(税別)¥352,400販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

ダイケン独自の形材形状により高強度を実現!雨音が響きにくい静穏タイプ。

ひさし長さ(mm)
6400
出幅(mm)
700
仕様
アルミ形材製
色
ブラック
タイプ
遮光タイプ・静音タイプ
勾配
前勾配

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする