曜日別特売
No.3380 パンプス 黒 No.3380シリーズ マリアンヌ製靴 05101218

No.3380 パンプス 黒 No.3380シリーズ マリアンヌ製靴 05101218
No.3380 パンプス 黒 No.3380シリーズ マリアンヌ製靴 05101218
No.3380 パンプス 黒 No.3380シリーズ マリアンヌ製靴 05101218
No.3380 パンプス 黒 No.3380シリーズ マリアンヌ製靴 05101218

パンプス 黒 No.3380シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-4043-64注文コード05101218品番No.3380
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

オフィスワークをサポートする快適サンダル。牛皮に迫るハイレベルな人工皮革を採用。衝撃吸収材とアーチクッションを採用し、長時間の勤務でも足裏の疲れにくい加工を施しています。

仕様●素材:人工皮革・合成ゴム●色:黒●重量:約360g(23.0cm両足)アズワン品番68-4043-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする