RS-K-W(ステー付きタイプ) RSバイザー 木造後付けひさし ダイケン 05102452

RS-K-W(ステー付きタイプ) RSバイザー 木造後付けひさし ダイケン 05102452
RS-K-W(ステー付きタイプ) RSバイザー 木造後付けひさし ダイケン 05102452
RS-K-W(ステー付きタイプ) RSバイザー 木造後付けひさし ダイケン 05102452
RS-K-W(ステー付きタイプ) RSバイザー 木造後付けひさし ダイケン 05102452
RS-K-W(ステー付きタイプ) RSバイザー 木造後付けひさし ダイケン 05102452
RS-K-W(ステー付きタイプ) RSバイザー 木造後付けひさし ダイケン 05102452

RSバイザー 木造後付けひさし

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
ひさし長さ(mm)1600
1600
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
出幅(mm)1000
色ステンカラー
内容量1台注文コード05102452品番RS-K-W(ステー付きタイプ)
参考基準価格(税別)¥114,800販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

外壁仕上げ後でも取り付け可能なアルミひさしです。雨音を抑えた静音設計で、施工も簡単。スタンダードで使いやすい静音タイプのひさしです。

色
ステンカラー
ひさし長さ(mm)
1600
出幅(mm)
1000
仕様
アルミ形材製
タイプ
遮光タイプ・静音タイプ
勾配
前勾配
注意
※ステー付きタイプになります。
※取付可能な外壁は窯業系サイディング(横張り)です。
※下地材から外壁表面の寸法が35~44mmの範囲で取付可能です。
※積雪は50cmを超える前に、早めに雪下しをしてください。
※外壁穴あけ部から水が入らないようにシーリング(別途)を施してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする