曜日別特売
L-PSAC-W 電源タップ AC×3 USB-A×3 C×1 PD対応 折り畳み式 5個セット L-PSACシリーズ Lazos 05102855

L-PSAC-W 電源タップ AC×3 USB-A×3 C×1 PD対応 折り畳み式 5個セット L-PSACシリーズ Lazos 05102855
L-PSAC-W 電源タップ AC×3 USB-A×3 C×1 PD対応 折り畳み式 5個セット L-PSACシリーズ Lazos 05102855
L-PSAC-W 電源タップ AC×3 USB-A×3 C×1 PD対応 折り畳み式 5個セット L-PSACシリーズ Lazos 05102855

電源タップ AC×3 USB-A×3 C×1 PD対応 折り畳み式 5個セット L-PSACシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)仕様●本体サイズ:約121×66×27cm●重量:約155g●入力:AC100-125V 50/60Hz 15A●素材:本体/ABS+PC+難燃素材、ケーブル/PVC●照明用LEDライト 3段階調整可能、LOW-MIDDLE-HIGH-OFF●コード長さ:約26.6 cm●使用温度範囲:0~30℃(本体使用時の表面温度 ~80度)●保護回路:過電圧、過電流、短絡、過熱●認証:PSE●付属品:無●出力:ACコンセント3ポート合計 10A 125V 1250W(Max)、USB-A(QC2.0/ 3.0)1 ポート:DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A、18W、USB-A 2 ポート:DC 5V/2.1A、2口合計最大2.1A、10.5W ※スマートIC付、出力自動判別、USB-C(PD)1 ポート:DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A、最大20W4ポートで合計最大出力8.1A, 50W注文コード05102855品番L-PSAC-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

急速充電Power DeliveryおよびQuick Charge 3.0に対応、コンセントのコードは収納式で、旅行先やちょっとしたお出かけにも便利、スマートフォンなどの端末機器を4台同時に充電することが可能、PSE取得済みの安全・安心設計

仕様●本体サイズ:約121×66×27cm●重量:約155g●入力:AC100-125V 50/60Hz 15A●素材:本体/ABS+PC+難燃素材、ケーブル/PVC●照明用LEDライト 3段階調整可能、LOW-MIDDLE-HIGH-OFF●コード長さ:約26.6 cm●使用温度範囲:0~30℃(本体使用時の表面温度 ~80度)●保護回路:過電圧、過電流、短絡、過熱●認証:PSE●付属品:無●出力:ACコンセント3ポート合計 10A 125V 1250W(Max)、USB-A(QC2.0/ 3.0)1 ポート:DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A、18W、USB-A 2 ポート:DC 5V/2.1A、2口合計最大2.1A、10.5W ※スマートIC付、出力自動判別、USB-C(PD)1 ポート:DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A、最大20W4ポートで合計最大出力8.1A, 50Wアズワン品番68-4057-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする