曜日別特売
07008 ハードデラックス・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103065

07008 ハードデラックス・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103065
07008 ハードデラックス・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103065
07008 ハードデラックス・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103065
07008 ハードデラックス・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103065

ハードデラックス・メッシュ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番68-4057-52
内容量1本注文コード05103065品番07008
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

V型補助ベルトと4本のアルミスティで抜群の固定力!通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。前面が上下二つに分かれており、固定強度を自由に調整できます。2本のV型補助ベルト及び4本のアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力を高め、がっちりサポートします。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、アルミ●色:ホワイト●サイズ:4L●適用範囲:130~140cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:重度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2~3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。アズワン品番68-4057-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする