曜日別特売
07321 ハードデラックス・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103151

07321 ハードデラックス・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103151
07321 ハードデラックス・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103151
07321 ハードデラックス・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103151
07321 ハードデラックス・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103151

ハードデラックス・メッシュ ブラック

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番68-4057-57
内容量1本注文コード05103151品番07321
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

V型補助ベルトと4本のアルミスティで抜群の固定力!通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。前面が上下二つに分かれており、固定強度を自由に調整できます。2本のV型補助ベルト及び4本のアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力を高め、がっちりサポートします。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、アルミ●色:ブラック●サイズ:3L●適用範囲:120~130cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:重度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2~3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。アズワン品番68-4057-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする