曜日別特売
00051 デラックス・ソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103300

00051 デラックス・ソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103300
00051 デラックス・ソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103300
00051 デラックス・ソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103300
00051 デラックス・ソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103300

デラックス・ソフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4057-73
内容量1本注文コード05103300品番00051
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

V型補助ベルト付で吸湿・保温性に優れた広幅ソフトタイプ、吸湿性、保温性に優れた軽いソフト素材を使用しています。2本のV型補助ベルト及び2本のアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力を高め、サポートします。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、アルミ●色:ホワイト●サイズ:M●適用範囲:75~85cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:ソフト●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中~重度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算アズワン品番68-4057-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする