ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ガードメッシュA ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-4057-88
68-4057-88
68-4057-87
68-4057-86
68-4057-90
68-4057-89
68-4057-85
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05103415
品番
01103
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
広幅タイプで、腰部をしっかりカバーしてサポートします。通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。2本のV型補助ベルト及び2本のアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。
仕様
●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、アルミ●色:ブラック●サイズ:LL●適用範囲:105~120cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中~重度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算
アズワン品番
68-4057-88