曜日別特売
01102 ガードメッシュA ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103431

01102 ガードメッシュA ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103431
01102 ガードメッシュA ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103431
01102 ガードメッシュA ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103431
01102 ガードメッシュA ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103431

ガードメッシュA ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4057-87
内容量1本注文コード05103431品番01102
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

広幅タイプで、腰部をしっかりカバーしてサポートします。通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。2本のV型補助ベルト及び2本のアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、アルミ●色:ブラック●サイズ:L●適用範囲:90~105cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中~重度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算アズワン品番68-4057-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする