曜日別特売
07050 ガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103571

07050 ガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103571
07050 ガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103571
07050 ガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103571
07050 ガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103571

ガードメッシュ ブラック

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番68-4058-03
内容量1本注文コード05103571品番07050
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

広幅タイプで、腰部をしっかりカバーしてサポートします。通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。2本のV型補助ベルト及び2本のプラスチックステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン●色:ブラック●サイズ:4L●適用範囲:130~140cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中~重度●ステイ種類:プラスチックステイ●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2~3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。アズワン品番68-4058-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする