曜日別特売
00726 ガードソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103607

00726 ガードソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103607
00726 ガードソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103607
00726 ガードソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103607
00726 ガードソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103607

ガードソフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4058-04
内容量1本注文コード05103607品番00726
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ソフト素材の広幅二重固定タイプで、やさしく腰部をサポート、広幅タイプで、腰部をしっかりカバーしてサポートします。吸湿性、保温性に優れた柔かなソフト素材を使用しています。2本のV型補助ベルト及び2本のプラスチックステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン●色:ホワイト●サイズ:S●適用範囲:60~75cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:ソフト●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中~重度●ステイ種類:プラスチックステイ●腰部固定帯加算アズワン品番68-4058-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする